WAKI(和気産業)
普通丁番 生地
木製の扉や家具、小箱用丁番。
ねじ穴数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
板厚(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55626104
BH-150
25
20
0.7
25
オープン
¥
92
¥
101
(税込)
当日出荷
55626113
BH-151
32
22
0.7
32
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55626122
BH-152
38
26
0.75
38
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55626138
BH-153
51
38
1.3
51
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください