WAKI(和気産業)
ノーブル丁番
装飾が付いた丁番です。家具や扉の丁番としてお使いください。
色
銅古美
ねじ穴数
6
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
板厚(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55626208
BH-381
64
64
1.3
42.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55626217
BH-382
76
76
1.6
42.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55626226
BH-383
89
89
1.7
56.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください