空気圧式引戸クローザー

空気圧式引戸クローザー - アイアイ
(3件のレビュー)

引戸が自動で閉まります。閉扉速度の調整ができます。

適合扉枠(本体取付面)と扉(キャッチ取付面)との間隔が2.5~12mm以内取付方向左右兼用適合扉幅(mm)600~900適合扉質量(kg)35内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55626366id-003
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55626366
2018-11-19
用途: 居間の出入口、2ヶ所の引戸に使用

1ヶ所の引戸は緩めの設定でユックリト閉まるように調整できましたが、もう一方は引っ掛かりがあるのか強めに閉まる設定でないとキチンと閉まりませんでした。それでもこれで閉め忘れにイラつくこともなくなりそうです。
開けるときは当然重く感じますが、慣れれば大丈夫なレベルです。高齢の父も使えています。
取り付けは初め少し戸惑いましたが、素人でもなんとかなりました。取り付け時間は2ヶ所で20分位でしょうか。
あとはどの程度の耐久性があるかですね。

対象商品 : 55626366
2018-12-13
用途: リビングの引き戸に取り付け
建設業・工事業

引き戸を開けるときに、重い想像以上に重かった。金額がそこそこだからね?

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 55626366
2018-02-19
用途: 玄関のドアに使用

多少開けるときに引き戸が重くなりますが、
静かに閉まるのでとても安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする