WAKI(和気産業)
ステンレス戸車 丸
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
車輪径(Φmm)
30
材質
枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304
寸法(mm)
30
寸法A(mm)
68
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
9
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
6
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
30
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55626497
SH-429
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください