WAKI(和気産業)
ステンレス戸車 平
レールのない敷居用引き戸用戸車です。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
材質
枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
9
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55626515
SH-431
30
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55626524
SH-432
36
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください