WAKI(和気産業)
V型戸車
Vレール、フラッターレール用V型戸車です。開閉が静かで重い戸等にも適した戸車です。
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
33
材質
枠:鉄、車輪:ジュラコン(R)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
25
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55626594
SH-448
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください