吊金具 Z型 ステンレス

吊金具 Z型 ステンレス - WAKI(和気産業)吊金具 Z型 ステンレス - WAKI(和気産業)吊金具 Z型 ステンレス - WAKI(和気産業)吊金具 Z型 ステンレス - WAKI(和気産業)吊金具 Z型 ステンレス - WAKI(和気産業)吊金具 Z型 ステンレス - WAKI(和気産業)吊金具 Z型 ステンレス - WAKI(和気産業)吊金具 Z型 ステンレス - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

扉などに取付て使用するZ型のフック。

寸法D(mm)15寸法B(mm)10内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(kg)
材質
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55630663BK-0663ステンレス(SUS303)7515
オープン
289
318(税込)
当日出荷
55630697BK-0692ステンレス(SUS304)7537
オープン
349
384(税込)
当日出荷
55630672BK-0672ステンレス(SUS304)7531
オープン
取扱い終了
返品不可
55630688BK-0682ステンレス(SUS304)7534
オープン
取扱い終了
55630706BK-0732ステンレス(SUS304)10037
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55630706
2020-12-26
用途: ドアの釣りかけ金具として
製造業

ドアの釣りかけ金具として購入しましたが、板厚があるのでドアが閉まらなくなってしまい、この用途には不向きでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする