ステンレス J型フック

ステンレス J型フック WAKI(和気産業) ステンレス J型フック WAKI(和気産業) ステンレス J型フック WAKI(和気産業) ステンレス J型フック WAKI(和気産業) ステンレス J型フック WAKI(和気産業) ステンレス J型フック WAKI(和気産業) ステンレス J型フック WAKI(和気産業) ステンレス J型フック WAKI(和気産業)
(3件のレビュー)

物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。

材質SUS304 穴径(Φmm)4 寸法A(mm)15 内容量1個
注意
※表示荷重を超えて使用しないで下さい。
※極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
安全荷重(kg)
寸法(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BK-378 55630733
BK-378 55630733
55630733 BK-378 3 100 100 32
オープン
418
460 (税込)
当日出荷
BK-379 55630742
BK-379 55630742
55630742 BK-379 3 130 130 42
オープン
459
505 (税込)
当日出荷
BK-380 55630758
BK-380 55630758
55630758 BK-380 2.5 150 150 53
オープン
519
571 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55630733
2021-10-08
用途:
バイド機にホルダー取付用
農・林・水産業

バイド機にホルダー取付用として購入しました。
野外作業のためステンレス製を選びました。

対象商品:
55630733
2019-08-29
用途:
物干し竿を掛ける
山口理容店 様

物干し竿の直径は29mm。バッチリです。穴の位置も完璧。サッシビスを使用。座刳りもピッタリ。無駄なビスが付属してないのも良し。

対象商品:
55630733
2019-01-27
用途:
収納時
株式会社KANEKO 様 (製造業)

ものはいいのだが、バリがあって危ない。
もう少し全面バリ取りしてあると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする