WAKI(和気産業)
吊金具 Z型
(1件のレビュー)
扉などに取付て使用するZ型のフック。
材質
スチール・クロームメッキ
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
75
100
寸法C(mm)
15
31
34
37
寸法D(mm)
15
31
34
37
安全荷重(kg)
2.5
2.7
3
3.6
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
安全荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55630767
BK-381
75
9.5
15
15
2.5
オープン
¥
239
¥263
(税込)
当日出荷
55630776
BK-382
75
9.5
31
31
3.6
オープン
¥
268
¥295
(税込)
当日出荷
55630785
BK-383
75
9.5
34
34
3
オープン
¥
278
¥306
(税込)
当日出荷
55630794
BK-384
75
9.5
37
37
2.7
オープン
¥
278
¥306
(税込)
3日以内出荷
55630803
BK-385
75
9.5
31
15
3.6
オープン
¥
239
¥263
(税込)
当日出荷
55630812
BK-386
75
9.5
15
34
3
オープン
¥
299
¥329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55630828
BK-387
75
9.5
37
15
2.7
オープン
¥
259
¥285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55630837
BK-388
100
9.5
31
15
3.6
オープン
¥
268
¥295
(税込)
翌々日出荷
55630846
BK-389
100
9.5
15
34
3
オープン
¥
278
¥306
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55630855
BK-390
100
9.5
37
15
2.7
オープン
¥
289
¥318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください