新建材フック クロスGW

新建材フック クロスGW - WAKI(和気産業)新建材フック クロスGW - WAKI(和気産業)新建材フック クロスGW - WAKI(和気産業)新建材フック クロスGW - WAKI(和気産業)新建材フック クロスGW - WAKI(和気産業)新建材フック クロスGW - WAKI(和気産業)

ねじが効かない壁にしっかり固定

耐荷重(kg)10材質スチール・焼き入れ鋼・クロームメッキ幅(mm)23高さ(mm)40奥行(mm)15内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55631765KYH013
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする