WAKI(和気産業)
新建材フック クロスHW
ねじが効かない壁にしっかり固定
耐荷重(kg)
5
材質
スチール・焼き入れ鋼・クロームメッキ
幅(mm)
23
高さ(mm)
49
奥行(mm)
20
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55631774
KYH015
オープン
¥
489
¥538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください