WAKI(和気産業)
ステン中厚プレート
ステンレスの中厚プレートです
材質
ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)
4
板厚(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55634906
IH-106
10
10×37
37
オープン
¥
229
¥252
(税込)
当日出荷
55634915
IH-107
10
10×57
57
オープン
¥
249
¥274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55634924
IH-108
10
10×77
77
オープン
¥
269
¥296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55634933
IH-109
12
12×97
97
オープン
¥
289
¥318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55634942
IH-110
12
12×117
116
オープン
¥
339
¥373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください