ステン沈みシャックル

ステン沈みシャックル - アイアイ

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

材質ステンレス(SUS304)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法L1(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5563602615-321W1/42490612
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
5563603515-322W5/1628110714
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
5563604415-323W5/1632140816
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
5563605315-324W3/836170918
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
5563606215-325W3/8402001020
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5563602615-3210039199515-32115-321 ステン沈みシャックル WAKI(和気産業) 00391995ステン沈みシャックルWAKI(和気産業)1個
639
税込703
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5563603515-3220039201115-32215-322 ステン沈みシャックル WAKI(和気産業) 00392011ステン沈みシャックルWAKI(和気産業)1個
729
税込802
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5563604415-3230039202015-32315-323 ステン沈みシャックル WAKI(和気産業) 00392020ステン沈みシャックルWAKI(和気産業)1個
799
税込879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5563605315-3240039202915-32415-324 ステン沈みシャックル WAKI(和気産業) 00392029ステン沈みシャックルWAKI(和気産業)1個
899
税込989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5563606215-3250039203815-32515-325 ステン沈みシャックル WAKI(和気産業) 00392038ステン沈みシャックルWAKI(和気産業)1個
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする