アイアイ
ステンレス アイナット
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55636376
15-108
M6
40
32.5
5
16
オープン
¥
599
¥659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55636385
15-109
M8
80
39.3
6.3
20
オープン
¥
629
¥692
(税込)
当日出荷
55636394
15-110
M10
140
48.5
8
25
オープン
¥
699
¥769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55636403
15-111
M12
220
61
10
30
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55636412
15-112
M16
400
72
12.5
35
オープン
¥
2,698
¥2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください