曜日別特売

ステンレス アイストラップ

ステンレス アイストラップ - アイアイ

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5563670815-1255020518
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
5563671715-1266030622
オープン
取扱い終了
代替品有
5563672615-1276540824
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5563670815-1250039176715-12515-125 ステンアイストラップ アイアイ 00391767ステンアイストラップアイアイ1個
229
税込252
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5563671715-1260039177615-12615-126 ステンアイストラップ アイアイ 00391776ステンアイストラップアイアイ1個
269
税込296
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5563672615-1270039178515-12715-127 ステンアイストラップ アイアイ 00391785ステンアイストラップアイアイ1個
309
税込340
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする