ステン回転スナップ ナスカン

ステン回転スナップ ナスカン - アイアイ

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
呼び
寸法S(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5563710315-5186620A0814
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
5563711215-52112050A31223
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5563710315-5180039188015-51815-518 ステン回転スナップ ナスカン アイアイ 00391880ステン回転スナップ ナスカンアイアイ1個
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5563711215-5210039188915-52115-521 ステン回転スナップ ナスカン アイアイ 00391889ステン回転スナップ ナスカンアイアイ1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする