アイアイ
ステンレス スナップフック
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
95
呼び
X2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55637356
15-510
56
21
102
16
7
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください