WAKI(和気産業)
イス脚に打つ! 取替用 打ち込み式タフネス
WAKI イス脚に打つ!の下部取り替え用パーツです。
下部が耐久性の高いタフネスタイプなので、床面がザラザラな場所に最適です。
適応床材:ウッドデッキ、ガーデニングタイル
用途
床面がザラザラしている場所のイス足保護に最適です。
形状
丸
材質
ナイロン
色
ベージュ
内容量
1パック(4個)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※椅子底部の面積範囲内のサイズでご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55640052
FPK-16
18
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55640068
FPK-17
21
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55640077
FPK-18
24
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください