ドット式刻印機MarkinBOX MB3315S

ドット式刻印機MarkinBOX MB3315S - 東京彫刻工業ドット式刻印機MarkinBOX MB3315S - 東京彫刻工業ドット式刻印機MarkinBOX MB3315S - 東京彫刻工業ドット式刻印機MarkinBOX MB3315S - 東京彫刻工業ドット式刻印機MarkinBOX MB3315S - 東京彫刻工業ドット式刻印機MarkinBOX MB3315S - 東京彫刻工業ドット式刻印機MarkinBOX MB3315S - 東京彫刻工業

ポータブル性を重視したコンパクトマーカー。

ケーブル長(m)3打刻エリア(mm)X軸33×Y軸15適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)116×73×190質量(kg)(ヘッド)1.5、(スタンド)7内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55620197MB2S3315S3MSLレッド
549,000
539,800
593,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
55620206MB2S3315S3MBLシルバー
549,000
539,800
593,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
55620215MB2S3315S3MBKブルー
549,000
539,800
593,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
55620224MB2S3315S3MGRグリーン
549,000
539,800
593,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
55620233MB2S3315S3MRDブラック
549,000
539,800
593,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

MarkinBOXシリーズ
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする