東京彫刻工業
ドット式刻印機MarkinBOX MB1010
広い打刻エリア。多様なニーズに対応。デスクトップマーカー。
ケーブル長(m)
2
打刻エリア(mm)
X軸100×Y軸100
適合材
金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ヘッド)200×217.5×228、(スタンド)220×300×561.5
質量(kg)
(ヘッド)4.5、(スタンド)7
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55620294
MB2S10102MCG
シャンパンゴールド
¥
649,000
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55620303
MB2S10102MWR
ワインレッド
¥
649,000
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55620312
MB2S10102MSL
シルバー
¥
649,000
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55620328
MB2S10102MGM
ガンメタリック
¥
649,000
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55620337
MB2S10102MBK
ブラック
¥
649,000
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
MarkinBOXシリーズ
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった