有機モリブデンの効果により金属表面に反応被膜を形成、摩擦摩耗を低減させ潤滑性能向上。エンジン音の低減、エンジン内部摩耗の防止に効果を発揮します。エンジンオイル4Lに本品220mlを使用



エンジンが静かになりました。
タペット音も減少しました。
走行10万キロ近いスズキの軽自動車に使用。エンジン音が大きくなってきたので新品オイル交換時でなく、交換から約2000kmほど走行したのちに添加したところ、音が少し静かになり、回転がスムーズに感じられるようになった。安価な添加剤であるが小さなエンジンには効果があると実感しました。
昔から愛用しています
確かにエンジン音が静かになります
ダイハツのKFエンジン車です
回転も滑らかになりますよ
新車時より、オイル交換の度に1缶注入しているが、その為か、13万キロ超えでも、エンジンは新車時より静かに思える。
ホンダフィットのオイルフィルター交換時は3.3lオイルを消費するため、3lオイル1缶にこちらを足すために購入しました。初めて使用しますが口コミが良かったのでエンジン音の静寂感など期待しています。