プレミアム・モーターオイル

プレミアム・モーターオイル - Valvolineプレミアム・モーターオイル - Valvoline
(8件のレビュー)

高品質ベースオイルと最先端の添加剤テクノロジーにより、油膜保持性、熱安定性に優れ、過酷な運転状況下でもエンジンを保護します。
ガソリンエンジンの乗用車、ターボ車、高出力車の要求規格を満たしています。
ユニークな清浄分散添加剤により、デポジットを最小限に抑制して、エンジンをクリーンに保ちます。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946LAPISMベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性内容量1個(946mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
SAE
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55656922バルボリン プレミアム10W40 1Q10W-40
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
55656938バルボリン プレミアム 20W50 1Q20W-50
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55656922
2023-11-18
用途: エンジンオイルの定期交換
菊地シート工業株式会社

1989年式NA6CEロードスター(B6-ZE)に使用しています。旧年式車の為、鉱物油の使用が望ましいのでリピート使用しています。ガスケット類へのダメージも少ないようでオイル滲みも少なくなりました。また、鉱物油ではありますが劣化も遅くて安心して使用しています。946ml入りボトルなので給油もし易くてヘッドカバーにこぼしてしまうことも無くなりました。

対象商品 : 55656922
2022-12-06
用途: 自動車のメンテナンス

鉱物油ということで購入しました。安価でいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 55656922
2021-09-27
用途: ベスパのギアオイル
金融・保険業

シングルの方がベターだと思うけど今のところギアが滑るとか不具合無し。鉱物油というところが大きなポイントです。値段も安いのでこまめに変えやすい

対象商品 : 55656922
2021-02-22
用途: 交換部品

古いゴルフのエンジンに使用。1Lのボトルにしてほしいです。性能面は満足しています。

対象商品 : 55656922
2021-05-02
用途: smart 450のオイル交換。
製造業

一般には、なかなか売ってない粘度なので助かります。

対象商品 : 55656938
2020-07-08
用途: 旧車に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車特にアメ車に20W・・・20wを使用しないとコンロッド打音が発生するために
必要

5が参考にしています
対象商品 : 55656922
2020-05-26
用途: オイル交換補充
神戸竹一企画

安心して使えるオイルだと思います、また機会が御座いましたら宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 55656922
2017-04-30
用途: オイル交換
FACTORY CHIKEN製造業

エンジンの密封性向上とエンジンルーム内の潤滑、保護のため、10W30+本品 10W40 1Lでオイル交換を実施。エンジン音は静かに また、密封性は向上したように感じます。元々、非力な車でしたが、交換する前と比較して運転時に密封性によりパワーが向上しました。高回転時の音がレーシーで気に入りました。次回も購入したいですね。いいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする