曜日別特売

Rタイプ 75W-90

Rタイプ 75W-90 - RESPO
(4件のレビュー)

低温から高温まで確実なシフトワークをお約束する定番ギアオイル。
安定した潤滑性能は、市街地走行からスポーツ走行まで対応。
外国車・国産車共に使用できます。

SAE75W-90APIGL-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55657166-1個(1L)1
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
55657175-1個(20L)20
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55657166
2025-07-10
用途: アクティトラックのフロント・デフオイルに
サービス業

Dラー交換すると一万近くかかるし、GL5グレーどでこの量のタイプでは最安値だと思います。

対象商品 : 55657166
2020-06-27
用途: トヨタMT6速FFミッションに
建設業・工事業

10万キロ超えてますが、交換後明らかに滑らかになります。取り扱い店が少ないので2年毎に整備工場で持ち込み交換してます。レスポ良いです。

4が参考にしています
2019-10-03
用途: ミッション、デフオイル交換
製造業

BRZのミッションとデフオイル交換に使用しました。2速の入りがだいぶ良くなり満足しています。
これから冬期に入るので、渋くならないか様子見です。

1が参考にしています
対象商品 : 55657166
2017-05-19
用途: 定期交換
その他業種

デフオイルは大量に使うモノでは無いのでハイエースにはこれを使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする