曜日別特売

RSタイプ

RSタイプ - RESPO
(3件のレビュー)

優れた流動性能は、シフトの入りが固くて不満をお持ちの車や、寒冷地または、冬季での使用に最適です。
スープラ6速/BMW M3等のATF指定車、ホンダ車等の低粘度オイル指定車にご使用ください。

APIGL-5容量(L)1適合車種マニュアルミッション危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性内容量1個(1L)
注意
※デフギア非対応。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55657202-
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-19
用途: 従前のミッションオイルの代わり
池上運送運輸・通信業

軽バンの5速マニュアル車のギアの入りが、渋くなって来たので、まずオイル交換と考えました。(前回交換から3万キロ程走行)
レスポは、エンジンオイルでも好感触だったので、同じレスポ製ギアオイルRSタイプをチョイス。
(ただ、変えるなら高品質のものをと思い、オーバークオリティとも思いましたが。)
交換後は、概ね良くなりました。

対象商品 : 55657202
2020-11-21
用途: BRZのオイル交換
製造業

純正オイルの代わりに使用しました
専用オイルのため、量もピッタリでした。
エンジン音が多少少なくなったかと思いますが
いいオイルです。つぎのDIY 交換用に買おうと思います。

2020-11-12
用途: 車のメンテナンス
製造業

NAロードスターのシブ硬な2速が硬いオイルだと入り辛く引っ掛かるのでこれに替えてみました。
冬場の出だしはやっぱり少し引っ掛かるけど、大分良くなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする