曜日別特売

RESPO Fタイプ

RESPO Fタイプ - RESPORESPO Fタイプ - RESPORESPO Fタイプ - RESPO
(4件のレビュー)

水平対向エンジン専用オイル。さらに進化したエンジン保護性能。

APISM相当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
SAE
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55657227-1個(1L)10W-40ターボエンジン車用
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
55657245-1個(4.5L)10W-50ハイパワーターボエンジン車用
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55657254-1個(4.5L)10W-40ターボエンジン車用
オープン
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
55657263-1個(4.5L)5W-30水平対向NAエンジン車用
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55657218-1個(1L)10W-50ハイパワーターボエンジン車用
オープン
取扱い終了
返品不可
55657236-1個(1L)5W-30水平対向NAエンジン車用
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55657245
2025-06-17
用途: 自動車のエンジンオイル交換
サービス業

毎度使用しています。
20万キロ走った車ですが、オーバーホール無しでまだ良好な状態です。

対象商品 : 55657254
2023-07-08
用途: マイカーのメンテナンス

ターボ仕様の高出力型水平対向エンジン用に開発されたオイルであると知り2年前に初めて使用、320HPのEJ20 用に使用中。交換から1,000~1,500キロ位まではメカノイズも静かで滑らかさがありアクセルのツキも良く好感触、それを超えると滑らかさが消えノイジーでガサツな感触になる。
従い、半年又は3,000キロ以内毎で交換している。
C/Pは優れているように思われるのでリピを継続中。

1が参考にしています
対象商品 : 55657254
2020-09-08
用途: クルマのオイル交換時
建設業・工事業

長い間、愛用しています。
交換後の滑らか感がとても良いです。

対象商品 : 55657245
2019-03-05
用途: インプレッサ STI のオイル交換
製造業

今まではスバルの純正オイルを使用していましたが、今回変えてみました。
耐久性は分かりませんが、入れ替えた後はエンジンが滑らかに動いている感じがします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする