RESPO Vタイプ SN 5W-40

RESPO Vタイプ SN 5W-40 - RESPORESPO Vタイプ SN 5W-40 - RESPO
(11件のレビュー)

小~中排気量・高回転型エンジンに鋭い高回転の吹き上がりと超レスポンスを実現。
耐熱劣化性に優れた高品質のベースオイルに、ナノ球状チタン配合。
卓越したハイレスポンスは、一般車輌からV-TECエンジンを搭載したレース車まで対応します。

適合車種
スイフトスポーツ、S2000、シビック・インテグラ タイプR、アルテッツァ、ロードスター、MR-S、ビート等の高回転型自然吸気エンジンのコンパクトスポーツ車
レクサス、セルシオ、シーマ、フーガ等の大排気量自然吸気エンジンのラグジュアリー車
SAE5W-40APISN危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55657272-1個(1L)1
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
55657288-1個(4L)4
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
55657297-1個(20L)20
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55657272
2024-02-01
用途: S2000用
農・林・水産業

ホンダ純正オイルを入れたら油圧が異様に低かったのでこちらに変更。しっかり油圧がかかります。
ただモノタロウの保管の問題か缶が錆びてたのが残念。

1が参考にしています
対象商品 : 55657297
2021-04-30
用途: 現行の86でサーキットで使用
建設業・工事業

オイルなんて何でも良いが基本と思ってますが 流石に静岡県のサーキットではやはり心配です。水平対向エンジンに重点を置いてると聞きましたので この製品をチョイス。
高温でのエンジン疲れが出なくて(この表現わかるかな?)問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 55657288
2020-10-02
用途: NA8ロードスター用
自動車・二輪車・自転車関連業

不満はありません。ミニサーキットも走りますが、良い感じです。モノタロウが一番安く買えました!
でも何でペール缶が割高なのだろう…

対象商品 : 55657272
2020-02-15
用途: 減ったオイルの補充用
運輸・通信業

びよ~んと糸を引くオイルです!
知ってはいましたが凄いですね・・・・いかにも回転部に絡みつきそうですよ!

対象商品 : 55657288
2021-07-28
用途: Y51フーガとエブリイワゴンに使用
モデルクリーニングセンターサービス業

価格の割に性能もイマイチです。
耐久性と洗浄性はまあまあですがこの値段ならほかの商品にします。

対象商品 : 55657272
2019-12-09
用途: クルマのオイル交換用として。
その他業種

メルセデスで使用しましたが、非常に滑らかないいオイルですね。改善点は特にありません。商品もすぐに届きました。

対象商品 : 55657288
2019-07-11
用途: 自家用車のメンテナンスに使います。
その他業種

以前から好んで使ってきたエンジンオイルですが、決して安いオイルではないんですが、モノタロウさんでは今までどのショップで購入するよりも安価に手に入れることができて大変助かりました。

対象商品 : 55657288
2019-04-27
用途: NB8Cメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

このオイルはレスポンスも良くサーキットユースでもそこそこ持つのでリピートしています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする