Le mans 80W-140

Le mans 80W-140 - RESPO
(1件のレビュー)

機械式L.S.D. / レース対応ギアオイル。
過酷な高温・高負荷時において、安定した機械式L.S.D.の効きを実現。
ハイパワー車から、レース・ラリー・ジムカーナ等のモータースポーツ用オイルとしても最適です。

SAE80W-140APIGL-5適合車種マニュアルミッション、デフギア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55657358-1個(1L)1
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
55657367-1個(20L)20
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55657358
2023-06-08
用途: ハイブリッドLSD

クスコ製リア用ハイブリッドLSDに使用し、非常に安定した効きで満足。チャタリングもありません。
GL-5、機械式LSDオイルの入手が困難なので助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする