曜日別特売

ZERO SP チタニウムR

ZERO SP チタニウムR - ゼロスポーツ
(2件のレビュー)

ハイパワースバル車専用粘弾性エンジンオイル。暑い時期におすすめのグレード。

SAE10W-50APISN適合車種ハイパワー車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556578938260171缶(1L)1
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
556579028260111個(4.5L)4.5
オープン
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
556579188260141個(20L)20
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55657902
2022-03-21
用途: 町乗りなのでTbで良いと思っていましたが、Rに変えたらエンジンが軽くなりました
狭山博愛病院

インプレッサに乗っていますが、町乗りなのでTbで十分と思っていましたが、Rに変えたら
エンジンが気持よく軽くなりました。

対象商品 : 55657902
2019-02-18
用途: オイル交換
宮澤ボートサービス業

水平対向エンジン専用オイルでハイパワーエンジンに適してると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする