ゼロスポーツ
ZERO SP チタニウムギアオイル
ハイパワー車向けマニュアルトランスミッション、デファレンシャル用。
使用の目安
スバルMT車:トランスミッション約4L、リアデファレンシャル約1L
スバルAT車:フロントデファレンシャル約1L、リアデファレンシャル約1L
SAE
80W-110
API
GL-5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55658006
827014
1個(1L)
1
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55658015
827017
1個(20L)
20
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください