ゼロスポーツ
ZERO SP マグデフドレンボルト DB-1
ジュラルミン合金製の本体に磁石最高の磁気特性を持つ4000ガウス以上のネオジウム強力磁石を内蔵し、デフケース内に浮遊するスチールダスト(鉄粉)を吸着。
適合車種
車名:インプレッサWRX、STI、A-line、型式:GRF、アプライドモデル:A~B、年式:H21.2~H22.6
車名:WRX、STI、A-line、型式:GRF/GVF、アプライドモデル:C~、年式:H22.7~
車名:レガシィ(5AT車)、型式:BL5/BP5、アプライドモデル:A~F、年式:H15.5~
車名:レガシィ(5AT車)、型式:BLE/BPE、アプライドモデル:A~F、年式:H15.5~
セット内容
マグデフドレンボルト(M18-P1.5)×1、ガスケット×1
使用箇所
リアデフ
純正品番
32103AA070
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55658076
899006
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください