SIGMA(シグマ)
パワークリーン
最新高品質の各種添加剤を配合し、国際規格API(米国石油協会) /ILSAC(日米自動車工業会)の最高規格SL/GF-3に合格しライセンスを取得した最高級グレード・ガソリンエンジンオイルです。
SAE
10W-30
API
SL
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(20L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55658198
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください