ブレーキフルード BRAKE FLUID DOT5.1

ブレーキフルード BRAKE FLUID DOT5.1 - スピードマスター

グリコール系ブレーキフルードDOT5.1 (ドライ沸点:275℃、ウエット沸点:190℃)
高温時のゴム性状変化を防ぐとともに金属部分の錆発生を抑制し、通常走行であれば車検毎の交換に対応。スポーツ走行においては快適なタッチフィーリングと過酷な連続走行でも沸点降下が少ないため、安定したブレーキングを実現。

規格DOT5.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性内容量1個(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55658618-
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする