スピードマスター
エンジンオイル NEXT STAGE 0W-20
低粘度指定車、ハイブリッド車専用エコオイル。
グループⅢ系合成油を主体とした設計でSPL.FM剤(摩擦低減剤)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止します。
対蒸発損失性能にも優れロングライフです。
SAE
0W-20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SP
ベースオイル
化学合成油
ILSAC
GF-6A
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55658873
-
1個(4L)
4
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55658882
-
1個(1L)
1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください