ベスト G988 ラルクドアハンドル

ベスト G988 ラルクドアハンドル BEST[金物] ベスト G988 ラルクドアハンドル BEST[金物]

木製・ガラスドア用の両面ハンドル。
「ベスト ラルクバー 浴室使用可能手摺 #688」と同一デザインです。
縦付、横付どちらでも使用可能です。

用途木製・ガラスドア用ハンドル 全長(mm)443 ビスピッチ(mm)425 幅(mm)40 鏡面 奥行(mm)62 取付ねじガラス用:なべ小ネジM6×50mm 木用:なべ小ネジM6×80mm 取手取手 ドア厚(mm)ガラス:10 木:40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55660307 #G988
52,800
47,980
52,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする