曜日別特売

ベスト G998 ドアハンドル ヘアライン

ベスト G998 ドアハンドル ヘアライン - BEST(ベスト)[金物]ベスト G998 ドアハンドル ヘアライン - BEST(ベスト)[金物]ベスト G998 ドアハンドル ヘアライン - BEST(ベスト)[金物]ベスト G998 ドアハンドル ヘアライン - BEST(ベスト)[金物]ベスト G998 ドアハンドル ヘアライン - BEST(ベスト)[金物]ベスト G998 ドアハンドル ヘアライン - BEST(ベスト)[金物]
(1件のレビュー)

ガラスドア用の両面ハンドル。

用途ガラスドア用ハンドル幅(mm)25ヘアライン奥行(mm)69.4取付ねじドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm取手取手ドア厚(mm)10~50内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55660325#G998-25-30-1300275
7,700
6,898
7,588(税込)
当日出荷
55660343#G998-25-45-1450425
8,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
55660368#G998-25-60-1600575
12,100
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55660325
2018-12-26
用途: ん~なんだかな~

品物は悪くないです。でも、自分のだけでしょうか、なぜか片方の透明のワッシャが1枚で、もう片方の方は2枚でした。
取付説明書などは入っていませんでした。取付は難しくないので困りませんでしたが、もともとその透明のワッシャが片方だけにするもので、余分に入っていたものなのか、両方に使うのに、不足していたのか、どちらか判りませんでした。
なんだかな~って感じでモヤモヤ…。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする