曜日別特売

ベスト G993 ドアハンドル 鏡面

ベスト G993 ドアハンドル 鏡面 - BEST[金物]ベスト G993 ドアハンドル 鏡面 - BEST[金物]ベスト G993 ドアハンドル 鏡面 - BEST[金物]ベスト G993 ドアハンドル 鏡面 - BEST[金物]ベスト G993 ドアハンドル 鏡面 - BEST[金物]ベスト G993 ドアハンドル 鏡面 - BEST[金物]ベスト G993 ドアハンドル 鏡面 - BEST[金物]ベスト G993 ドアハンドル 鏡面 - BEST[金物]

ガラスドア用の片面ハンドル。

用途ガラスドア用ハンドル材質ステンレス鋼SUS304奥行(mm)65取付ねじM8×70mm M8×40mm取手取手内容量1個
全7種類を絞り込む
全長(mm)
ビスピッチ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55660386#G993-22-25-4250228
16,940
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55660395#G993-22-30-4300278
19,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55660413#G993-27-25-4255228
21,560
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55660422#G993-27-30-4305278
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55660438#G993-27-45-4452425
24,420
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55660447#G993-27-60-4600573
28,820
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55660404#G993-22-44-4447425
23,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする