BEST[金物]
ベスト 997B ケアハンドル 450ミリ
木製のハンドル。片面タイプです。
用途
木製のハンドル
材質
ナラ材
全長(mm)
450
幅(mm)
30
奥行(mm)
30
取付ねじ
皿木ネジ3.5×20mm 皿小ネジM4×25mm
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55660605
#997B-450-1
クリア―
¥4,840
¥
4,298
¥4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55660614
#997B-450-3
ライトブラウン
¥4,840
¥
4,298
¥4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55660623
#997B-450-8
オークブラウン
¥4,840
¥
4,298
¥4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください