曜日別特売

ベスト 321N 押板 300ミリ 鏡面

ベスト 321N 押板 300ミリ 鏡面 - BEST[金物]ベスト 321N 押板 300ミリ 鏡面 - BEST[金物]

ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。

用途ドアの開閉に使用する押板材質ステンレス鋼SUS304全長(mm)300幅(mm)75鏡面奥行(mm)2取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm取手取手内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55660684#321N-4
5,000
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする