曜日別特売

ベスト 1308 押板 265ミリ サテンクローム

ベスト 1308 押板 265ミリ サテンクローム - BEST[金物]ベスト 1308 押板 265ミリ サテンクローム - BEST[金物]

ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。
引く側に使用するハンドル『ベスト 1308 座付取手 265ミリ サテンクローム #1308-2-1』もあります。
耐蝕性に優れた黄銅製。黄銅には殺菌作用があるため衛生上も安心です。

用途ドアの開閉に使用する押板材質黄銅全長(mm)265幅(mm)50サテンクローム奥行(mm)5取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm取手取手内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55660693#1308-1-1
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする