曜日別特売

ベスト T180 ドアハンドル 250ミリ 白

ベスト T180 ドアハンドル 250ミリ 白 - BEST(ベスト)[金物]ベスト T180 ドアハンドル 250ミリ 白 - BEST(ベスト)[金物]
(4件のレビュー)

ドアの開閉に使用するハンドル。

用途トイレ、給湯室入口等でドアの開閉に使用するハンドル材質ABS樹脂ビスピッチ(mm)193全長(mm)250幅(mm)80奥行(mm)60取付ねじM6×55mm取手取手ドア厚(mm)30~40内容量1個
注意
※お手入れの際、アルコールを含む製品は使用しないでください。
ひび割れが発生する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55660763#T180-1
7,900
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55660763
2022-01-13
用途: トイレドアの取替

こちらの商品が欲しくて検索したら、どこよりもお安く購入出来ました。
商品はメーカー品なので、間違いはないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 55660763
2020-10-02
用途: トイレドアノブの交換
製造業

既存のものと同じものが購入できた為、取り替えも
スムーズにできました。しっかりした物なのでこれからもまた
長く使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 55660763
2020-09-04
用途: トイレドアのハンドル破損に対して 交換工事
公益社団法人全国病院理学療法協会兵庫県支部医療・福祉・介護関連業

壊れたのが45年前のハンドルだったので 全然規格が違ったが ドリルで1穴空けて 取り付けました らくらくでした

対象商品 : 55660763
2020-02-11
用途: 既存ドアの修理交換
後藤工務店

取付簡単で満足しています。お客様も喜んでおります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする