BEST(ベスト)[金物]
ベスト 395 丸棒一文字ハンドル ビスピッチ
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
用途
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル
材質
ステンレス鋼SUS303
取付ねじ
全ネジM3×45mm
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55661594
#395-71
78
71
¥
520
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
55661603
#395-86
93
86
¥
560
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
55661612
#395-95
103
95
¥
600
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください