曜日別特売

ヒータップ 3灯式スタンドヒーター

ヒータップ 3灯式スタンドヒーター - アンデックス

ヒータップシリーズの機能をさらに使いやすくプラスしました。
機種スタイルは用途に応じて選べる5タイプをラインナップ!
ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。
多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。
各ランプに独立スイッチを搭載しているため、無駄な部分への照射を防ぎ、省エネを実現。
残時間表示デジタルタイマーで使いやすくなりました。

寸法(幅W×高さH)(mm)(照射面積)684×790電源プラグ三相200/20A/3P、アースコード付(10m)タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分の自動タイマー切替危険物の類別非危険物昇降方式ダンパー方式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電気容量(kW)
ランプ
ランプの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55717795HUNC-33-D3.61.2kW×3本近赤外線クリアランプ
480,000
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
55717804HUNS-33-D3.61.2kW×3本近赤外線ルビーランプ
480,000
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
55717813HUNM-33-D31.0kW×3本中赤外線ランプ
480,000
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
55717822HUNK-33-D31.0kW×3本カーボンファイバーランプ
480,000
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする