BEST(ベスト)[金物]
ベスト 814 彫込回転取手 73ミリ
引込戸の木口用回転取手。障子に最適です。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途
引込戸の木口用回転取手
材質(本体)
黄銅
全長(mm)
73
幅(mm)
18
奥行(mm)
10
材質(ケース)
ステンレス鋼SUS304
取付ねじ
丸木ネジ2.7×16mm
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
適合扉框幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55667632
#814-1
サテンニッケル
26
¥
6,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
55667648
#814-2
黄銅磨き
27
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55667666
#814-88
黒
29
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
55667657
#814-3
古代ブロンズ
28
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください