曜日別特売

ベスト 355 半回転取手 75ミリ

ベスト 355 半回転取手 75ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 355 半回転取手 75ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 355 半回転取手 75ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 355 半回転取手 75ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 355 半回転取手 75ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 355 半回転取手 75ミリ - BEST(ベスト)[金物]
(1件のレビュー)

収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。

用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手材質黄銅鋳物全長(mm)74幅(mm)18奥行(mm)15取付ねじ木ネジ3.1×20mm取手取手内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55667702#355-75-1サテンニッケル
3,000
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
55667718#355-75-2黄銅磨き
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
55667727#355-75-3古代ブロンズ
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55667702
2018-08-07
用途: 建具の小口引き手
歩理意

色々なサイト探しましたが、御社が一番安価でした。ものは質感がいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする