BEST[金物]
ベスト 337 呼出カン 鏡面
小型扉、点検口、引込戸の木口用の取手。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途
小型扉、点検口、引込戸の木口用の取手
材質
ステンレス鋳物SCS14
全長(mm)
48.5
幅(mm)
39.5
色
鏡面
奥行(mm)
12.5
取付ねじ
皿タッピンネンネジ4×16mm
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55667788
#337-4
¥3,700
¥
3,298
¥3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください