BEST[金物]
ベスト 318 ユニティ引手 115ミリ
引戸に使用する引手。木口面のツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途
引戸に使用する引手
材質
亜鉛
サイズ
115
幅(mm)
30
全長(mm)
115
奥行(mm)
13.2
取付ねじ
皿木ネジ2×19mm
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55667867
#318-1N
サテンニッケル
¥2,800
¥
2,498
¥2,748
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月16日
55667876
#318-4
クローム
¥2,800
¥
2,498
¥2,748
(税込)
16日以内出荷
返品不可
55667858
#318-0
鏡面ニッケル
¥2,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
55667885
#318-8
黒ニッケル
¥2,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
55667894
#318-9
パールクローム
¥2,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください