曜日別特売

ベスト 2335 彫込引手 107ミリ

ベスト 2335 彫込引手 107ミリ - BEST[金物]ベスト 2335 彫込引手 107ミリ - BEST[金物]ベスト 2335 彫込引手 107ミリ - BEST[金物]ベスト 2335 彫込引手 107ミリ - BEST[金物]ベスト 2335 彫込引手 107ミリ - BEST[金物]ベスト 2335 彫込引手 107ミリ - BEST[金物]ベスト 2335 彫込引手 107ミリ - BEST[金物]ベスト 2335 彫込引手 107ミリ - BEST[金物]

引戸に使用する引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。

用途引戸に使用する引手サイズ107材質黄銅幅(mm)25全長(mm)107奥行(mm)9.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55667937#2335-105-1サテンクローム
2,300
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
55667946#2335-105-2黄銅磨き
2,300
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
55667955#2335-105-3古代ブロンズ
2,300
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
55667964#2335-105-8黒ニッケル
2,300
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする