BEST(ベスト)[金物]
ベスト 1327 彫込引手 107ミリ
引戸に使用する引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
用途
引戸に使用する引手
サイズ
107
材質
黄銅
幅(mm)
25
全長(mm)
107
奥行(mm)
10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55668016
#1327-105-1
サテンクローム
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55668025
#1327-105-2
黄銅磨き
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
55668034
#1327-105-3
古代ブロンズ
¥
1,580
取扱い終了
返品不可
55668043
#1327-105-8
黒ニッケル
¥
1,580
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください