BEST(ベスト)[金物]
ベスト 365 セレナ引手 105ミリ
ステンレス製の引手。
用途
引戸に使用する引手
サイズ
105
材質
ステンレス鋼SUS304
幅(mm)
26
全長(mm)
105
奥行(mm)
12.2
取付ねじ
木ネジ2×19mm
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55668156
#365-105-4
クローム
¥
620
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55668122
#365-105-1
ヘアライン
¥
300
取扱い終了
返品不可
55668138
#365-105-2
ゴールド
¥
460
取扱い終了
返品不可
55668147
#365-105-3
アンバー
¥
270
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください