BEST(ベスト)[金物]
ベスト 819 引手 100ミリ
引戸に使用する引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
取付の際は接着剤の併用をお願いします。ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途
引戸に使用する引手
材質
黄銅
サイズ
100
幅(mm)
25
全長(mm)
100
奥行(mm)
15
内容量
1個
注意
※取付の際、ゴム部には接着剤をつけないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55668296
#819-100-0
鏡面ニッケル
¥
4,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55668305
#819-100-1
サテンニッケル
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55668314
#819-100-2
黄銅磨き
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55668323
#819-100-3
古代ブロンズ
¥
8,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55668332
#819-100-88
黒
¥
8,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください